| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27361 Herst.-Nr.: fd-27361 EAN/GTIN: 4059382395439 |
| |
|
| | |
| Teppichboden-Fliesen „Linz“ – 7 Farben Die selbstliegenden, 50 x 50 cm großen Teppichboden-Fliesen „Linz“ ermöglichen dank verschiedener Ausführungen eine vielseitige Bodengestaltung und bilden einen besonders robusten und pflegeleichten Bodenbelag bei Ihnen zu Hause oder beispielsweise auch in Büros, Hotels und anderen gewerblichen Räumlichkeiten. Der widerstandsfähige Schlingenflor hält viel aus und ist selbst bei starker Beanspruchung immer noch schön anzusehen. Die selbstliegenden, rutschhemmenden Teppichboden-Fliesen sind zudem schnell verlegt und haben einen festen Halt auf dem Fußboden. Robuste und schwerentflammbare Teppichboden-Fliesen für gewerbliche und private Räume Der strapazierfähige Flor der Teppichboden-Fliesen entspricht der Nutzungsklasse 31. Somit können die Fliesen bedenkenlos auch in gewerblich genutzten Räumen wie Büros, Besprechungsräumen oder Hotelzimmern verlegt werden. Egal wo der Bodenbelag zum Einsatz kommt – die Fliesen mit dem Schlingenflor stecken auch stärkere Belastung mühelos weg und lassen sich leicht reinigen. Und wird eine der Teppichboden-Fliesen einmal so stark verschmutzt, dass sich das Malheur nicht mehr beseitigen lässt, so wird die Fliese im Handumdrehen ganz einfach durch eine neue ersetzt. Die Teppichboden-Fliesen entsprechen der Brandklasse Cfl-s1. Kreative Bodengestaltung mit den Teppichboden-Fliesen „Linz“ Teppichfliesen bieten grundsätzlich den entscheidenden Vorteil, dass sie einfach und schnell verlegt sind und Sie im Handumdrehen Räume mit einem neuen Bodenbelag ausstatten können. Teppichfliesen ermöglichen aber auch ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten. Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Teppichboden-Fliesen „Linz“ können nach Herzenslust miteinander kombiniert werden, weshalb nicht nur der Boden, sondern der ganze Raum einen ganz individuellen Charakter erhält. Fußböden in privaten und gewerbliche Räumlichkeiten lassen sich mithilfe der selbstliegenden Teppichboden-Fliesen nicht nur abwechslungsreich, sondern auch zügig neu gestalten. Für einen noch sichereren Halt auf dem Boden, empfiehlt es sich, die selbstliegenden Teppichfliesen mithilfe eines geeigneten Klebers für Teppichbodenbeläge zusätzlich zu fixieren. Teppichboden-Fliesen „Linz“ – Produkteigenschaften: * Größe: 50x50 cm * Oberfläche: Schlingenpol, Multi Level Loop * Polmaterial: Polypropylen * Rücken: Bitumen, rutschhemmend * Gewicht: 3,2 kg/m² * Polhöhe: ca. 2,5 - 4 mm * Gesamtstärke: ca. 6 mm * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Brandklasse: Cfl-s1 * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Antistatisch * Selbstliegend * Bei Bedarf mit einem geeigneten Kleber fixieren |
| | |
| | | |
| |