| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27395-100x100 Herst.-Nr.: fd-27395-100x100 EAN/GTIN: 4064149091110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messeteppich nach Maß „Sintra“ – Günstige Meterware in vielen Farben Der nach Maß hergestellte Event- und Messeteppich „Sintra“ kommt in einer großen Farbpalette daher und ist der ideale Bodenbelag für Ihren Messestand oder Events, wie beispielsweise Hochzeiten, Firmenfeiern und sonstige Veranstaltungen. Der schwer entflammbare Messeteppich mit fein gerippter Oberfläche ist für Sie individuell zugeschnitten und passt sich perfekt Ihren Anforderungen an Mit dem Event- und Messeteppich nach Maß sorgen Sie nicht nur optisch für ein Highlight, sondern befinden sich auch auf der sicheren Seite, denn die in vielen ansprechenden Farben verfügbare Meterware ist schwer entflammbar und besitzt die CE-Kennzeichnung. Erhältlich ist der gerippte Teppichboden für Messe und Events in den Breiten 100 cm und 200 cm sowie in vielen verschiedenen Farben. Hinsichtlich der Länge können Sie zwischen 50 cm und 4000 cm wählen. Messeteppich nach Maß – Produkteigenschaften: * Oberflächenstruktur: Rippe * Material: Polypropylen * Rutschfeste Beschichtung Unterseite: Resine * Zuschnitt * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: 50-4000 cm * Gesamthöhe: ca. 3 mm * Gesamtgewicht: 300 g/m² * 14 Farben * Brandverhalten: B fl-s1 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |