| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27441-50x2000 Herst.-Nr.: fd-27441-50x2000 EAN/GTIN: 4066088155397 |
| |
|
| | |
| Teppich und Läufer „Lyon“ – jetzt in 4 Farben &, auf Maß Der in vier attraktiven Farbvarianten erhältliche Teppich „Lyon“ bringt Abwechslung in Ihre vier Wände. Auf Ihre Wunschmaße zugeschnitten, passt sich der Teppich-Läufer durch seine melierten Farben perfekt an seine Umgebung an ohne unangenehme Kontraste zu verursachen. Aus strapazierfähigen und pflegeleichten Polypropylen-Kunstfaser gefertigt und einem rutschhemmenden „Action-Back-Rücken“ ausgestattet, bleibt der als Meterware verfügbare Läufer immer gut in Form und wertet Innenräume optisch auf. Die farblich passende Umkettelung des Teppichrandes sorgt für noch mehr Formstabilität und schützt den Teppich vor dem Ausfransen. Passend zum preiswerten Teppich nach Maß – die günstigen Stufenmatten „Lyon“ für Ihre Treppe. Teppich-Meterware „Lyon“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Veloursvearbeitung * Gesamtgewicht: 1575 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gesamtstärke: ca. 10 mm * Rücken: „Action-Back“ * Ränder: Gekettelt * Brandschutzklasse: Efl Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |