Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10
10
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Teppich-Läufer auf Maß Lyon 94 Braun-Meliert 300x1200 cm
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27447-300x1200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27447-300x1200
EAN/GTIN:
     4066088156493
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich braun
Teppich und Läufer „Lyon“ – jetzt in 4 Farben &, auf Maß Der in vier attraktiven Farbvarianten erhältliche Teppich „Lyon“ bringt Abwechslung in Ihre vier Wände. Auf Ihre Wunschmaße zugeschnitten, passt sich der Teppich-Läufer durch seine melierten Farben perfekt an seine Umgebung an ohne unangenehme Kontraste zu verursachen. Aus strapazierfähigen und pflegeleichten Polypropylen-Kunstfaser gefertigt und einem rutschhemmenden „Action-Back-Rücken“ ausgestattet, bleibt der als Meterware verfügbare Läufer immer gut in Form und wertet Innenräume optisch auf. Die farblich passende Umkettelung des Teppichrandes sorgt für noch mehr Formstabilität und schützt den Teppich vor dem Ausfransen. Passend zum preiswerten Teppich nach Maß – die günstigen Stufenmatten „Lyon“ für Ihre Treppe. Teppich-Meterware „Lyon“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Veloursvearbeitung * Gesamtgewicht: 1575 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gesamtstärke: ca. 10 mm * Rücken: „Action-Back“ * Ränder: Gekettelt * Brandschutzklasse: Efl Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 858,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,54*
€ 1.207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,15*
€ 1.194,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,17*
€ 1.131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,32*
€ 1.086,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,91*
€ 1.022,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.