Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane Leno 240 g/m² Grün/Transparent 3 x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27544
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27544
EAN/GTIN:
     4064149016038
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Multifunktionale Abdeckplanen „Leno“ Die vielfältig einsetzbare Abdeckplane mit Gitternetz schützt zuverlässig gegen Nässe und Schmutz und kann daher als Abdeckung für verschiedenste Zwecke genutzt werden. So eignet sich die Gitter-Abdeckplane als Schutz für Autos, Boote, Anhänger und Holzvorräte aber auch zum Abdecken von Gewächshäusern, Pflanzenbeeten, Sandkästen und Gartenmöbeln. Durch die am Rand eingearbeiteten Metallösen lässt sich die Schutzplane ebenfalls beliebig befestigen und spannen. „Leno“ Gitter-Abdeckplane – wasserabweisend und reißfest Die beidseitige Polyethylen-Beschichtung der Gitter-Abdeckplane sorgt für eine stabile und reißfeste Beschaffenheit und schützt so optimal nässe- und schmutzempfindliche Gegenstände. Passend für jeden Verwendungszweck ist die Gewebeplane in 2 Farben und 11 verschiedenen Größen erhältlich. Abdeckplanen Gitternetz „Leno“ – Produkteigenschaften: * Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung * Gewicht: 240 g/m² * Maße: 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, 1,5x6 m, 6x8 m, 6x10 m, 8x10 m, 8x12 m, 8x14 m, 10x12 m, 10x15 m * Rostfreie Metallösen entlang der Kanten * Mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt * Beidseitige Polyethylen-Beschichtung, dazwischen Polyethylen-Gewebeschicht * Wasserdicht, reißfest * Besonders vielseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.