| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27545 Herst.-Nr.: fd-27545 EAN/GTIN: 4064149016052 |
| |
|
| | |
| Multifunktionale Abdeckplanen „Leno“ Die vielfältig einsetzbare Abdeckplane mit Gitternetz schützt zuverlässig gegen Nässe und Schmutz und kann daher als Abdeckung für verschiedenste Zwecke genutzt werden. So eignet sich die Gitter-Abdeckplane als Schutz für Autos, Boote, Anhänger und Holzvorräte aber auch zum Abdecken von Gewächshäusern, Pflanzenbeeten, Sandkästen und Gartenmöbeln. Durch die am Rand eingearbeiteten Metallösen lässt sich die Schutzplane ebenfalls beliebig befestigen und spannen. „Leno“ Gitter-Abdeckplane – wasserabweisend und reißfest Die beidseitige Polyethylen-Beschichtung der Gitter-Abdeckplane sorgt für eine stabile und reißfeste Beschaffenheit und schützt so optimal nässe- und schmutzempfindliche Gegenstände. Passend für jeden Verwendungszweck ist die Gewebeplane in 2 Farben und 11 verschiedenen Größen erhältlich. Abdeckplanen Gitternetz „Leno“ – Produkteigenschaften: * Material: High Density Polyethylen-Gewebe, Polyethylen-Beschichtung * Gewicht: 240 g/m² * Maße: 2x3 m, 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, 1,5x6 m, 6x8 m, 6x10 m, 8x10 m, 8x12 m, 8x14 m, 10x12 m, 10x15 m * Rostfreie Metallösen entlang der Kanten * Mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt * Beidseitige Polyethylen-Beschichtung, dazwischen Polyethylen-Gewebeschicht * Wasserdicht, reißfest * Besonders vielseitig |
| | |
| | | |
| | | |
| |