Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenmatte Baleno Anthrazit 23,5 x 65 cm Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27660
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27660
EAN/GTIN:
     4064149019817
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Stufenmatten „Baleno“ – In 3 Größen &, 5 Farben erhältlich Sorgen Sie jetzt für ein optisches Highlight und verschönern Sie Ihre Treppe mit den modischen Stufenmatten „Baleno“. Erhältlich in halbrunder und eckiger Form und 5 verschiedenen Farben haben Sie eine große Auswahl und können sich so für Ihre Lieblingsvariante entscheiden. Die hochwertige Stufenmatte ist rundum gekettelt, was zusätzlich für Stabilität und ein elegantes Erscheinungsbild sorgt. Stufenmatte „Baleno“ – Schutz vor Schäden und Abnutzung Nicht nur optisch macht die Stufenmatte eine gute Figur. Zusätzlich schützt die Treppenauflage Ihre Treppe vor Abnutzung und möglichen Schäden durch die tägliche Verwendung. Sollte es zu Verschmutzungen kommen ist die Stufenmatte mit einem Staubsauger oder handelsüblichem Reinigungsmittel für Teppiche einfach zu reinigen. Stufenmatte „Baleno“ – Produkteigenschaften: * Typ: Bouclé * Polmaterial: 100% Polypropylen * Polgewicht: 450 g/m² * Gesamtgewicht: 1140 g/m² * Polhöhe: 3 mm * Gesamthöhe: 5 mm * Rückenmaterial: Filz * Antistatisch * Geeignet für Fußbodenheizung * Nutzungsklasse: 22 * Luxusklasse LC1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.