| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27939-206x350 Herst.-Nr.: fd-27939-206x350 EAN/GTIN: 4064149142485 |
|
|
| | |
| Nadelfilz „SUPERFLEX“ – Innenraumverkleidung in verschiedenen Farben – nicht selbstklebend Wenn es um eine schnelle und unkomplizierte Innenraumverkleidung Ihres Fahrzeugs geht, ist unser hochwertiges und superflexibles Nadelfilzprodukt SUPERFLEX genau die richtige Lösung. Die Innenraumverkleidung ist in verschiedenen Farben verfügbar und wird individuell und passgenau für Sie in Ihre Wunschläge bis 20 Meter zugeschnitten und transportsicher verpackt. Nadelfilz „SUPERFLEX“ – Robust und antistatisch Ob Wohnmobil, Boot oder Auto – die strapazierfähige, robuste und dehnbare Innenraumverkleidung SUPERFLEX ist leicht und anschmiegsam, was eine problemlose Verkleidung des Innenraumes Ihres Fahrzeugs ermöglicht. Der Nadelfilz ist sehr flexibel und lässt sich kinderleicht um Kanten und Rundungen ihres Transportmittels legen. Somit ist der Filz zum Auskleben, Überziehen und Bespannen ideal geeignet. Nadelfilz „SUPERFLEX“ – Montage Zur Befestigung eignet sich am besten Sprühkleber, der auf die Rückseite aufgetragen werden kann. Bei einem geeigneten Kleber reicht hier bereits eine dünne Schicht. Je nach Verwendungszweck lässt sich der Nadelfilz auch individuell mit einem Teppichmesser passgenau und einfach zuschneiden. Das Produkt kann dank seiner Flexibilität und Leichtigkeit in jeglichen Karosserieelementen und auch im Innenraum des Fahrzeugs verwendet werden, z. B. Dachhimmel, Radkästen, Armaturen, Seitenteile, Türverkleidung, Kofferraumverkleidung etc. Nadelfilz SUPERFLEX auf Maß – Produkteigenschaften: * Material: Nadelfilz * Oberflächenstruktur: Dilour * Farben: Anthrazit, Grau, Blau, Beige, Hellgrau, Schwarz * Nutzschicht: 100% PES * Poleinsatzgewicht: 300 g/m² * Flächengewicht: ca. 300 g/m² * Gesamthöhe: 4,4 mm * Lichtechtheit: ≥ 5 * Reibechtheit, trocken und nass: ≥ 4 * Wasserechtheit: ≥ 4 * Elektrostatische Aufladung: ≤ 2 kV * Trittschallminderung DLw: 10 dB * Brandklasse: Bfl-s1 (EN13501-1) * Verlegemethode: zum Kleben |
| | |
| | | |
| |