| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27956-100x900 Herst.-Nr.: fd-27956-100x900 EAN/GTIN: 4064149023395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CV-Belag „Osb“ – als passgenauer Zuschnitt mit 3D Effekt Bringen Sie frischen Wind in Ihr Zuhause – mit dem 3D-CV-Bodenbelag ist das ganz einfach! Dank seiner aussergewöhnlichen Optik haben Sie die Möglichkeit Ihr Zuhause individuell und einzigartig zu gestalten. Der Vinyl-Bodenbelag ist in verschiedenen 3D Designs und in einer Breite von zwei Metern verfügbar. Die Verlegung des widerständigen und geschmackvollen 3D-Vinyl Bodenbelag ist schnell und unkompliziert. Der PVC-Belag wird individuell und passgenau für Sie in Ihre Wunschläge zugeschnitten und transportsicher verpackt. CV Belag „Osb“ – Robust und geschmackvoll Ob Wohnbereiche, Küche oder Badezimmer – dank der strapazierfähigen, pflegeleichten und wasserunempfindlichen Oberflächenbeschaffenheit der CV-Bodenbeläge können diese überall verlegt werden und sind auch für Fussbodenheizungen geeignet. Rutschhemmende und elastische Beschaffenheit der PVC-Bodenbeläge sorgt für sicheren Halt beim Gehen und gewährleistet ein sehr angenehmes Gefühl. CV-Belag „Osb“ – Pflegeleicht Der CV-Belag lässt sich sehr einfach und im Handumdrehen reinigen. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht und, falls gewünscht, zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Vinyl-Bodenbeläge abwischen. CV-Belag Osb– Produkteigenschaften: * Material: Geschäumtes PVC mit strukturierter Oberfläche * Design: 3D * Gesamtstärke: ca. 2,70 mm * Nutzschichtstärke: ca. 0,20 mm * Flächengewicht: ca. 1250 g/m² * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 30 cm und 30 m * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): ≥ 6 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999, EN 434): ≤ 0,40% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen (EN 12524) * Brandklasse: Bfl-s1 * Rutschklasse: R10 * Rutschwiderstand: EN 13893 * 100 % phthalatfrei * 100 % recyclingfähig * Verlegemethode: zum Kleben Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |