| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28002-100x300 Herst.-Nr.: fd-28002-100x300 EAN/GTIN: 4064149178958 |
|
|
| | |
| Rollenkork auf Maß – Hochwertiges Naturprodukt in verschiedenen Abmessungen Kork ist ein Naturprodukt und aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt. Er ist zu 100% recyclebar und frei von Formaldehyden. Das wasserabweisende Material wirkt stoßdämpfend und ist schall- und wärmeisolierend. Rollenkork ist vielseitig einsetzbar und eignet sich beispielsweise hervorragend als Bodenbelag. Seine gelenkschonende Wirkung und der Ausgleich kleiner Unebenheiten sorgen für einen erhöhten Gehkomfort. Individuell auf Ihre Wunschgröße zugeschnitten kann Kork perfekt als Wandverkleidung in Wohn- und Schlafzimmer verwendet werden, wo es nicht nur einen absoluten Hingucker bietet, sondern auch noch hilft, lästige Schrammen und Kratzer zu vermeiden. Auch in Ihren Büroräumen findet Kork Anwendung: Ob als Bodenschutzmatte unter dem Schreibtischstuhl oder als Pinnwand, wo Sie Ihre Notizen immer auf einen Blick überschauen können und Wichtiges ab sofort nie wieder aus den Augen verlieren! Die Kork Rollenware ermöglicht ein kinderleichtes Zuschneiden auf die gewünschte Form und Größe und lässt sich dadurch sowohl als flächendeckendes Moodboard sowie als spielerisches Muster verwenden. Kork bietet sich weiterhin hervorragend als Dämmunterlage für Parkett- und Laminatböden und auch in industriellen Anwendungsbereichen an. Rollenkork – Produkteigenschaften: * Material: 100% Kork * Farbe: Natur * Gesamtgewicht: ca. 180kg/m³ * Stärke: 2,3,5,6,7,8 mm * Breite: 100 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 50cm und 2500cm * Granulatgröße: 2-7 mm Mix * Eigenschaft: antistatisch, wasserabweisend |
| | |
| | | |
| |