Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Belag Spark Venezia V05 200x1800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28016-200x1800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28016-200x1800
EAN/GTIN:
     4064149053651
CV-Belag „SPARK“ - als passgenauer Zuschnitt Ein CV-Belag ist eine erstklassige Lösung, wenn Fußböden schnell und unkompliziert mit einem attraktiven und dennoch widerstandsfähigen Belag versehen werden sollen. Der Vinyl-Boden eignet sich aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit ideal für Räume mit starker Beanspruchung. Er ist somit der perfekte Bodenbelag, sowohl für die private als sowie vor allem für die gewerbliche Nutzung. Die rutschhemmende Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt beim Gehen, während die elastische Beschaffenheit des CV-Belags einen angenehmen Stand gewährleistet. Aufgrund der hohen Lichtstabilität ist kein schnelles Ausbleichen zu befürchten. CV-Belag „SPARK“ - Individuell in Ihrem Wunschmaß Als Rollenware erhältlich, wird der CV-Belag individuell und passgenau für Sie auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten. So kann bei einer konstanten Breite von zwei Metern eine maximale Länge von 33 Metern gewählt werden. Bei der großen Auswahl an Farben steht der perfekt auf Ihren persönlichen Geschmack abgestimmten Gestaltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume nichts mehr im Wege. CV-Belag „SPARK“ - Einfache Reinigung im Handumdrehen Die Reinigung des CV-Belags ist äußerst unkompliziert. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht abwischen. Falls gewünscht zusätzlich ein geeignet Reinigungsmittel für Vinyl-Böden verwenden. CV-Belag SPARK – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Gesamtstärke: ca. 2,00 mm * Nutzschichtstärke: ca. 0,70 mm * Flächengewicht: ca. 2220 g/m² * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 50 cm und 33 m * Nutzklasse Privat: 34 * Nutzklasse Gewerblich: 43 * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): 7/8 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999): ≤ 0,10% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen: geeignet, max. 27°C * Brandklasse: Bfl-s1 * Rutschklasse: R10 * Rutschwiderstand: EN 13893: DS (µ ≥ 0,30) * 100 % recyclingfähig * Verlegemethode: zum Kleben Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,02*
€ 1.073,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,12*
€ 1.060,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,11*
€ 986,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,34*
€ 948,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.