| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28138 Herst.-Nr.: fd-28138 EAN/GTIN: 4064149402435 |
| |
|
| | |
| Outdoor-Teppich „Design“ Dieser Außenteppich schafft durch seine robuste Beschaffenheit und sein attraktives Erscheinungsbild eine angenehme, wohnliche Atmosphäre auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Dank der verschiedenen Größen können Sie den Outdoor-Belag ebenfalls als Läufer oder als Teppich im Großformat verwenden. Dank rutschhemmender Rückseite und seines hohen Eigengewichts liegt der Vinyl-Belag fest auf dem Untergrund und sorgt für Eleganz und Gemütlichkeit. Witterungsbeständig und rutschfest Der Outdoor-Teppich ist sehr pflegeleicht und wetterfest, sodass er ganzjährig mit seinem schönen Aussehen erfreut. Aufgrund seiner schnelltrocknenden Oberfläche kann der Teppich auch nach einem Regenguss rasch wieder genutzt werden. Dank seiner rutschhemmenden Rückseite hat der Outdoor-Teppich einen festen Halt auf dem Boden und wirkt außerdem trittschalldämmend. Gefertigt aus einem hochwertigen Vinyl-Polyester-Mix, zeigt sich der Outdoor-Belag weiterhin UV-beständig. Er entspricht darüber hinaus der Brandklasse Bfl-s1 und ist somit schwer entflammbar. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Mit seiner strapazierfähigen Textur, sowie seiner Klassifizierung als schwer entflammbar ist der Outdoor-Teppich nicht nur auf Balkonen und Terrassen eine Bereicherung, sondern beispielsweise ebenso in gewerblichen Bereichen wie Restaurants, Hotels und Biergärten. Aber auch als Indoor-Teppich in Fluren, Küchen oder Bädern macht er eine gute Figur. Wer im Außenbereichen so viel wegsteckt, kann seine Vorzüge natürlich auch im Innenbereich unter Beweis stellen: als unempfindlicher und kältedämmender Küchenläufer genauso gut wie als attraktiver, trittschalldämmender Läufer für den Flur oder die Hotel-Lobby. Der Outdoor-Belag ist eben nicht nur schön und robust, sondern vor allem eines – sehr vielseitig. Pflegeleicht und schnell zu reinigen Die Fasern des Teppichs nehmen keinen Schmutz auf. Verunreinigungen bleiben auf der Oberfläche und können so leicht mit dem Staubsauger oder mit etwas Wasser entfernt werden. Stockflecken oder Schimmelbildung bleiben aus, da die Feuchtigkeit nicht in die Fasern des Outdoor-Teppichs einzieht und der Bodenbelag infolgedessen schnell wieder trocknet. Outdoor-Teppich – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Gewicht: 2,7 – 2,85 kg/m² * Stärke: 2,5 – 2,8 mm * Für Fußbodenheizungen geeignet * Trittschalldämmend * Farbfestigkeit gegen Licht (EN ISO 105-B02): >, 6 * Nutzungsklasse (EN 685): 32, allgemein kommerziell * Dimensionsstabilität (ISO 2551): <, 2,0 KV (Erfüllt) * Rutschfest * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |