Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenläufer Como 60x400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28482-60x400
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28482-60x400
EAN/GTIN:
     4066088167109
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich läufer
Zuverlässiger Schutz für Ihren Fußboden Dank diesem strapazierfähigen Küchen Läufer brauchen Sie sich um Fettflecken und Ölspritzer auf Ihrem schönen Stein- oder Holzboden keine Gedanken mehr machen. Der schwer entflammbare Küchen Teppich ist ein attraktives Wohnaccessoire für eine sichere und wohnliche Umgebung und besonders ideal für Kochstellen sowie vor Backöfen. Gefertigt aus einem hochwertigen Vinyl-Polyester-Mix, ist die strukturierte Oberfläche bei diesem Läufer nach Maß widerstandsfähig und sowohl Fett- als auch Nässe-unemfindlich. Die rutschhemmende Rückseite aus langlebigem PVC und das hohe Eigengewicht verhindern ein Verrutschen und sorgen dafür, dass der Küchenläufer immer an der gewünschten Position liegen bleibt. Aufgrund des festen Gewebes sind die Läufer stuhlrollengeeignet - es ist also bedenkenlos möglich, auch einen Küchenwagen oder Einkaufstrolley auf dem Bodenbelag zu nutzen, ohne Beschädigungen befürchten zu müssen. Viele ansprechende Designs Schützt die Küchenmatte einerseits vor Verschmutzungen und Beschädigungen Ihres Bodens, ist sie andererseits auch noch ein absoluter Design-Blickfang. Die Teppich Meterware ist in vielen unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich, sodass Sie Ihren Kochbereich ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen gestalten können. Für einen modernen Look können Sie wählen aus vielen kräftigen sowie dezenten Farben. In verschiedenen Breiten verfügbar, erhalten Sie bei diesem Teppich nach Maß ein Produkt, das genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Auf Ihre persönlichen Wunschmaße, oder um beispielsweise Ecken auszusparen, können Sie die Badematten ganz leicht mit einem Cutter-Messer selbst zuschneiden. Pflegeleicht und schnell zu reinigen Die Fasern des Teppichs nehmen keinen Schmutz auf. Verunreinigungen bleiben auf der Oberfläche und können so leicht mit dem Staubsauger oder mit etwas Wasser entfernt werden. Stockflecken oder Schimmelbildung bleiben aus, da die Feuchtigkeit nicht in die Fasern der Küchenläufer einzieht und die Küchen Bodenbeläge infolgedessen schnell wieder trocknen. Vinyl-Küchenläufer – Produkteigenschaften: • Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester • Material Unterseite: PVC • Gewicht: 2,7 – 2,85 kg/m² • Stärke: 2,5 – 2,8 mm • Für Fußbodenheizungen geeignet • Trittschalldämmend • Farbfestigkeit gegen Licht (EN ISO 105-B02): >, 6 • Nutzungsklasse (EN 685): 32, allgemein kommerziell • Dimensionsstabilität (ISO 2551): <, 2,0 KV (Erfüllt) • Rutschfest • Stuhlrollengeeignet • UV-beständig • Wasserundurchlässig • Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.