Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designbodenbelag Arezzo 90x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28570-90x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28570-90x150
EAN/GTIN:
     4064149074151
Suchbegriffe:
Vinylboden
Vinyl-Belag auf Maß – Zuschnitt bis 10 Meter Länge Sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich überzeugt der Design Bodenbelag durch sein passgenaues Wunschmaß. In verschiedenen Breiten und einer Länge bis zu 10 Metern erhältlich, wird der Vinylboden individuell auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten und transportsicher verpackt. Die Meterware bietet vielseitige Anwendungsgebiete: Ob privat in Wohnzimmer, Flur, Badezimmer und Küche oder gewerblich in Hotel, Restaurant, Arztpraxis und Büro – die universell einsetzbaren Bodenbeläge passen sich überall perfekt an und werten jede Umgebung optisch auf. So können sie auch ohne Einschränkungen auf Untergründen mit Fußbodenheizungen verwendet oder in Räumlichkeiten mit direkter Sonneneinstrahlung genutzt werden. Aufgrund der hohen Lichtstabilität ist kein schnelles Ausbleichen zu befürchten. Widerstandsfähig &, unkompliziert Der strapazierfähige Vinyl-Bodenbelag überzeugt in vielen ansprechenden Designs und mit einer einfachen Handhabung. Die verschiedenen verfügbaren Breiten ermöglichen eine Verlegung im Handumdrehen, sowohl in kleinen als auch in großen Räumen. Dank der wasserunempfindlichen Oberfläche kann der Universal-Belag problemlos in anspruchsvollen Bereichen wie Schule, Kindergarten, Krankenhaus, Geschäftsräumen und in Ihrer Hotel-Lobby verwendet werden. Die Verlegung in Nasszonen wie Sauna oder Schwimmbad ist aufgrund der rutschhemmenden Eigenschaft ebenfalls möglich. Ein sicherer Halt beim Gehen ist gewährleistet, während die elastische Beschaffenheit des Vinylbelags einen angenehmen Stand sicherstellt. Weiterhin sind die Vinylböden trittschalldämmend und schwer entflammbar. Leichte Reinigung Die robusten Bodenbeläge benötigen einen geringen Pflegeaufwand: Die Fasern des Teppichs nehmen keinen Schmutz auf, wodurch Verunreinigungen auf der Oberfläche bleiben. Bei Bedarf können die Beläge sowohl mühelos abgesaugt, als auch feucht gewischt oder – falls gewünscht –zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Vinyl-Böden gereinigt werden.   Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Gewicht: 2,7 – 2,85 kg/m² * Stärke: 2,5 – 2,8 mm * Für Fußbodenheizungen geeignet * Trittschalldämmend * Farbfestigkeit gegen Licht (EN ISO 105-B02): >, 6 * Nutzungsklasse (EN 685): 32, allgemein kommerziell * Dimensionsstabilität (ISO 2551): <, 2,0 KV (Erfüllt) * Rutschfest * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.