| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28627 Herst.-Nr.: fd-28627 EAN/GTIN: 4064149605768 |
| |
|
| | |
| Spanngummis in praktischen 20er Sets – Verwendbar für diverse Zwecke Diese Gummispanner sind universell einsetzbar und bieten Ihnen somit viele Anwendungsmöglichkeiten. Ob zu Hause beim Heimwerken oder unterwegs, die Spanner mit Bungee Cord stellen ein überaus praktisches Hilfsmittel dar. Ihre Pool oder Schwimmbad Abdeckung ist so beispielsweise im Handumdrehen angebracht. Aber auch beim Camping immer im Gepäck dabei, geht der Zeltaufbau mit diesen Zeltgummis ganz leicht von der Hand. Durch die schnelle und einfache Handhabung wird das Befestigen von Abdeckplanen, sowie das Anbinden von Sonnensegeln und Baldachinen, aber auch die Fixierung von Fußballnetzen oder Volleyballnetzen zum Kinderspiel. Ab sofort ist für Sie ebenfalls der Transport von Gegenständen auf dem Gepäckträger Ihres Fahrrads dank der Expander ein Leichtes. Diese wieder verwendbaren Planenspanner können weiterhin für LKW-Planen und auch für Ihre Anhängerabdeckung genutzt werden. Für gewerblichen Einsatz geeignet Sowohl Indoor als auch Outdoor nutzbar, stellen die zuverlässigen Expandier Schlingen einen wunderbaren Ersatz für Kabelbinder dar. So finden sie im gewerblichen Bereich unter anderem Verwendung in Messebau, Werbetechnik und Veranstaltungstechnik. Dort können sie zum Anbringen von Werbebannern, Plakaten, Folien und Planen, aber auch zum Sichern von Partyzelten, Festzelten, Pavillons, Veranstaltungszelten und beim Aufbau von Bühnen gebraucht werden. Einfache Handhabung Die Spanngummis können in Sekundenschnelle angebracht und wieder abgenommen werden. So wird die Gummischlinge einfach durch die gewünschte Öse gezogen und dann über die Kugel gestülpt. Auf die gleiche Art und Weise lassen sich die Gummispanner auch wieder entfernen. Dank der Spannkraft können sie sich nicht von allein wieder lösen. Reicht ein Expander mal nicht aus, können ganz leicht zwei Stück miteinander verbunden werden, wodurch sich der Umfang verdoppelt. Produkteigenschaften: * Menge: 20 Stück * Material: elastische Latexfasern, Kunststoff Kugel * Farben: weiß, schwarz, blau * Verfügbare Längen: 13 cm (20 cm gestreckt), 18 cm (30 cm gestreckt) * Gewicht pro Stück: 13,1 g (13 cm), 14,18 g (18 cm) * Durchmesser Kugel: 27 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |