| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28702-100x200 Herst.-Nr.: fd-28702-100x200 EAN/GTIN: 4064149054900 |
| |
|
| | |
| CV Belag Atlantic - Authentische Holz-, Stein- oder Fliesenoptik Mit diesem eleganten PVC Boden eröffnen sich Ihnen tolle Gestaltungsmöglichkeiten. In zahlreichen Designs verfügbar, besticht der Vinylboden durch seinen natürlichen Charakter und überzeugt sowohl in authentischem Holzdekor, als auch in Stein-, Fliesen- oder Betonoptik. Die vielfältigen Designbeläge bieten eine ansprechende Alternative zu Parkett oder Laminat und sind im Handumdrehen verlegt. So kann ein Designboden wie ein alter Dielenboden eine gemütliche Wohnatmosphäre verbreiten und bietet gleichzeitig einen angenehmen Gehkomfort. Vor allem in Küche und Bad eignet sich der Boden dank seiner unempfindlichen Oberfläche, sowie seiner rutschfesten Eigenschaft, besonders. Verschiedene Wohntrends und Einrichtungsstile wie Landhaus, Retro, Vintage oder Maritim lassen sich mit Hilfe des Designbelags spielend leicht umsetzen. Auf diese Weise passt sich der zeitlose Vinyl-Designbelag ganz Ihren persönlichen Vorstellungen an und fügt sich in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer wunderbar ein. Passgenau in Ihrer Wunschgröße Der als Zuschnitt erhältliche CV Bodenbelag ist dank seiner unkomplizierten Oberfläche pflegeleicht und kann so ganz schnell gereinigt werden. Bei Bedarf wird er einfach abgesaugt oder feucht, und falls gewünscht, zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Vinyl-Bodenbeläge gewischt. Der CV Belag ist als Meterware verfügbar und wird von uns individuell und passgenau auf Ihr persönliches Wunschmaß zugeschnitten und transportsicher verpackt. Durch diese Maßanfertigung unserer Rollenware geht das Verlegen sowohl in kleinen als auch großen Bereichen schnell und einfach von der Hand. Produkteigenschaften: * Gesamtdicke: 1,90 mm * Nutzschicht: 0,15 mm * Verschleißgruppe (EN 660-2): T-Klasse * Gesamtgewicht: 1200 g/m² * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999): ≤ 0,40% * Lichtechtheit (EN ISO 106 B02): ≥ 6 * Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 * Chemische Beständigkeit (ISO 26987) * Nutzungsklasse: 21 * Trittschalldämmend * Rutschklasse: R10 * Schwer entflammbar * Für Fußbodenheizungen geeignet * 100% Phthalatfrei * 100% Recyclebar * Verfügbare Breiten: 100 cm, 200 cm Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |