Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoteppich "Mustang" Innenraumverkleidung Schwarz 77 100x1200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28752-100x1200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28752-100x1200
EAN/GTIN:
     4064149034131
Suchbegriffe:
Autofußmatte
Autoteppich
Fußmatte KfZ
autoteppich
Autoteppich "Mustang" - robuste Innenraumverkleidung Der Auto-Teppich Mustang bietet verlässlichen Schutz für den Innenraum Ihres Fahrzeugs. Ausgestattet mit einer hochwertigen Velours-Oberfläche aus PES und einem mit Granulat beschichtetem, rutschhemmenden Rücken, eignet sich der Fahrzeugteppich optimal für die Verlegung in Autos und anderen Fahrzeugen. So gelingt der Innenausbau von Camper, Wohnmobil und Van mit Leichtigkeit. Die als Meterware erhältliche Teppichverkleidung eröffnet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Kfz-Ausbau und bietet damit Raum für all Ihre Do-it-yourself Ideen. Mit einem Teppich- oder Cuttermesser ganz leicht individuell zuschneidbar, steht der Restaurierung von Oldtimern oder der Instandhaltung von Transporter, Campervan oder Bus nichts mehr im Wege. Der robuste Automobil-Teppich ist strapazierfähig und überzeugt vor allem durch seine antistatische und schwer entflammbare Materialeigenschaft. Somit ist er ideal geeignet für den Innenraumausbau Ihres Fahrzeugs. Weiterhin lässt er sich mühelos mit einem Staubsauger von Dreck und Verschmutzungen befreien. Autoteppich "Mustang" – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% PES * Polgewicht: 450 g/m² * Gesamtgewicht: 1620 g/m² * Polhöhe: 2,5 mm * Gesamthöhe: 4,0 mm * Beschichtung Rücken: Granulat * Brandverhalten: CFSL1 * Waschbar bei 30° (Handwäsche) * Rutschhemmend * Antistatisch * Breite: 100, 200 cm * Farben: Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.