Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böschungsmatte Nature 400 g/m² 1 x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28802
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28802
EAN/GTIN:
     4064149896937
Suchbegriffe:
Böschungsmatte
Böschungsmatte „Nature“ – Der natürliche Erosionsschutz für Ihr Gartenprojekt Bestehend aus 100% natürlichen Kokosfasern, schützt unsere Böschungsmatte „Nature“ von auftretenden Erosionen und überzeugt durch ein ausgezeichnetes Bodenrückhaltevermögen. So wird Ihrer Vegetation ausreichend Halt gewährleistet, und die Wurzeln können, auch bei abfälliger Bepflanzung, stabil im Boden festwachsen. Die in etwa 15mm Abstand gewebte Mesh-Struktur, vermindert den Energieeintrag durch Wasser und Wind und wirkt so dem Abtransport Ihres Untergrunds entgegen. So wird ein effizienter Erosionsschutz gewährleistet und Ihrer Bepflanzung die Möglichkeit gegeben auch unter widrigen Bedingungen beständig zu wachsen. Je nach Neigung ist unsere Erosionsschutzmatte dabei mit einem Gewicht von 400 oder 700 g/m² und in einer Länge von bis zu 20 Metern erhältlich. Die Lebensdauer der Kokosmatte beträgt bis zu 36 Monate. Sie ist abhängig von den Standortbedingungen, den Boden-, Wasser-, Klimaverhältnissen und von der Erosionsgefährdung vor Ort. Mögliche Anwendungsfelder für den Erosionsschutz Neben der Nutzung als Erosionsschutz für Ihre Bepflanzung im eigenen Garten, eignet sich die Böschungsmatte ebenfalls für die öffentliche Verwendung in Parks und anderen Grünflächen. Außerdem kann das Böschungsnetz zum Teichbau oder für Ihr individuelles Heimwerkerprojekt genutzt werden. Die Verlegung der Matte erfolgt bestenfalls auf einer vorbereiteten Fläche, auf der die Erosionsschutzmatte vollflächig und ohne Hohlräume auf dem Boden befestigt wird. So kann ein optimaler Schutz gewährleistet werden. Aneinander gelegte Stücke sollten dabei einen Überschuss von 10 bis 20 cm haben. Die Endstücke lassen sich anschließend wahlweise durch Eingraben oder Festspannen befestigen. Dank dieser Eigenschaften ist es problemlos möglich auch steilere Hänge und/oder Böschungen einfach und sicher mit Rasen zu begrünen. Hierzu empfehlen wir auf die verlegte Böschungsmatte den Rasensamen auszusäen und anschließend mit einer fruchtbaren Erde zu bedecken. So kann der Rasensamen sicher keimen und anwurzeln und die Böschung wird zusätzlich auf natürliche Art und Weise stabilisiert. Alle Angaben basieren auf Durschnittswerten. Da es sich um Naturfasern handelt, können sich Änderungen in Farbe, Form, Festigkeit, Gewicht und Abmessungen von bis zu 10% ergeben. Böschungsmatte „Nature“ – Produkteigenschaften: * Gewicht: Erhältlich mit 400 und 700 g/m² * Größen: 1 x 10m, 1 x 15m, 1 x 20 m * Bruchdehnung: 0,3% * Garnstärke: 8 mm * Material: 100% Kokos-Premium Naturfasern * Recyclebar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.