| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29003-90x1400 Herst.-Nr.: fd-29003-90x1400 EAN/GTIN: 4066088125994 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischauflage „Neo“ – Eleganter Schutz für Ihr Esszimmer Optisch nahezu unsichtbar schützt die Tischfolie Ihren Essbereich und verhindert ungewollte Schäden. Durch die weiche Unterlage werden Geräusche, wie zum Beispiel das Abstellen eines Glases, deutlich reduziert, was ebenfalls zu einer entspannten Atmosphäre beiträgt. Die hochwertige Oberfläche passt sich dabei sanft an Ihren Tisch an und lässt durch die transparente, beziehungsweise halbtransparente Oberfläche das Design des Tisches weiterhin zur Geltung kommen. Geruchlos, robust und komfortabel Dank ihrer hochflexiblen Materialeigenschaften schmiegt sich die Tischfolie nach einer kurzen Glättungsphase plan an den Untergrund und bleibt aufgrund ihrer spezifischen Anti-Rutsch-Struktur zuverlässig an Ort und Stelle – eine Eigenschaft, die gerade in Bereichen mit viel Bewegung, wie zum Beispiel dem Esstisch, von Vorteil ist. Dabei bieten die rutschhemmenden Tischauflagen einen wirksamen Schutz vor Schäden und zusätzlichen Komfort im Essbereich. Die Unterlagen zeigen sich, dank ihrer hohen Qualität, in allen Disziplinen ausgesprochen langlebig. Ihr hochwertiges Material weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und ist infolgedessen überaus robust. Individueller Zuschnitt für Ihre Bedürfnisse Um Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt zu erfüllen fertigen wir Ihre Tischauflage passgenau an. Hierbei können Sie zwischen einer Breite von 90, 114 cm, 150 cm oder 150 cm und einer individuellen Länge zwischen 50 und 3000 cm wählen. Dies bietet ideale Voraussetzungen, um auch grosse Tische passgenau mit dem eleganten Oberflächenschutz auszustatten. Pflegehinweis: Sollte die Tischauflage Verschmutzungen aufweisen, können Sie diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht reinigen. Bodenschutzmatten „Neo Premium“ – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Verfügbare Breiten: 90 cm, 114 cm, 150 cm, 200 cm * Stärke: 1,5 mm * Gewicht: 1,92 kg/m² * Geruchsfrei * Halbtransparent/Transparent * Wählbare Länge: zwischen 50 und 3000 cm * Rutschhemmend * Schlagfest &, trittschalldämmend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |