Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Stufenmatten
>
Artikel
Stufenmatte Bali Gelb Halbrund 19 x 56 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-29010
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-29010
EAN/GTIN:
4064149953876
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
Hochflor-Stufenmatte „Bali“ – halbrund oder rechteckig – in vielen Farben Mit der Hochflor-Stufenmatte „Bali“ bewahren Sie Ihre Treppen auf effiziente und gleichzeitig attraktive Weise vor Abnutzung und Beschädigungen. Die schicken Shaggy-Treppenschoner sorgen dabei nicht nur für eine wohnliche Atmosphäre im Treppenhaus, sondern darüber hinaus für ein angenehmes und sicheres Gefühl beim Treppensteigen. Dank ihrer charakteristischen Oberfläche bieten die Hochflor-Stufenmatten den Fußsohlen nämlich neben einem griffigen Untergrund eine kleine Verwöhn-Einheit bei jedem Etagenwechsel. Gefertigt in Deutschland und von erstklassiger Verarbeitungsqualität, zeigt sich die Hochflor-Stufenmatte unempfindlich und ist somit ein idealer Stufenschutz in Wohnbereichen. Stabilität und höchstmöglichen Halt – auch auf abgerundeten Holzstufen – stellt der stabile Winkel in Verbindung mit dem 40 mm breiten Klebestreifen auf der Unterseite der Hochflor-Stufenmatten sicher. Für einen ordentlichen Abschluss und Schutz der Kanten ist hingegen die farblich passende Umkettelung an den Rändern der Shaggy-Stufenmatten verantwortlich. Und damit große genauso wie kleine Stufen mit perfekt passenden Treppenschonern versehen werden können, sind die Stufenmatten mit dem Hochflor-Belag sowohl in halbrunder als auch in rechteckiger Ausfertigung erhältlich. Zur Pflege des strapazierfähigen Stufenschutzes genügt für gewöhnlich gelegentliches Absaugen. Zur Behandlung hartnäckigerer Verunreinigungen kann die Hochflor-Stufenmatte mit einem geeigneten Teppich-Reinigungsmittel für langflorige Teppiche behandelt werden. Hochflor-Stufenmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Verfügbare Ausführungen: halbrund, rechteckig * Maße: (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Rücken: Vlies * Gesamtdicke: 10 mm * Ringsum gekettelt * Naht-Ende vernäht * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Hergestellt in Deutschland
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
stufenmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen