Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenmatte Bali Grau Halbrund 19 x 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29011
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29011
EAN/GTIN:
     4064149953883
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Hochflor-Stufenmatte „Bali“ – halbrund oder rechteckig – in vielen Farben Mit der Hochflor-Stufenmatte „Bali“ bewahren Sie Ihre Treppen auf effiziente und gleichzeitig attraktive Weise vor Abnutzung und Beschädigungen. Die schicken Shaggy-Treppenschoner sorgen dabei nicht nur für eine wohnliche Atmosphäre im Treppenhaus, sondern darüber hinaus für ein angenehmes und sicheres Gefühl beim Treppensteigen. Dank ihrer charakteristischen Oberfläche bieten die Hochflor-Stufenmatten den Fußsohlen nämlich neben einem griffigen Untergrund eine kleine Verwöhn-Einheit bei jedem Etagenwechsel. Gefertigt in Deutschland und von erstklassiger Verarbeitungsqualität, zeigt sich die Hochflor-Stufenmatte unempfindlich und ist somit ein idealer Stufenschutz in Wohnbereichen. Stabilität und höchstmöglichen Halt – auch auf abgerundeten Holzstufen – stellt der stabile Winkel in Verbindung mit dem 40 mm breiten Klebestreifen auf der Unterseite der Hochflor-Stufenmatten sicher. Für einen ordentlichen Abschluss und Schutz der Kanten ist hingegen die farblich passende Umkettelung an den Rändern der Shaggy-Stufenmatten verantwortlich. Und damit große genauso wie kleine Stufen mit perfekt passenden Treppenschonern versehen werden können, sind die Stufenmatten mit dem Hochflor-Belag sowohl in halbrunder als auch in rechteckiger Ausfertigung erhältlich. Zur Pflege des strapazierfähigen Stufenschutzes genügt für gewöhnlich gelegentliches Absaugen. Zur Behandlung hartnäckigerer Verunreinigungen kann die Hochflor-Stufenmatte mit einem geeigneten Teppich-Reinigungsmittel für langflorige Teppiche behandelt werden. Hochflor-Stufenmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Verfügbare Ausführungen: halbrund, rechteckig * Maße: (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Rücken: Vlies * Gesamtdicke: 10 mm * Ringsum gekettelt * Naht-Ende vernäht * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Hergestellt in Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.