| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29048 Herst.-Nr.: fd-29048 EAN/GTIN: 4064149954255 |
| |
|
| | |
| Stufenteppiche aus Sisal „Pure Nature“ – Viele Farben Geschmackvoller Blickfang und Schutz für jede Treppenstufe: Mit den halbrunden Stufenteppichen aus Sisal „Pure Nature“ bekommen Sie einen natürlichen und preiswerten Stufenschutz und setzen Ihre Treppe perfekt in Szene. Abgenutzte Treppenstufen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Neben dem Schutz vor Schrammen, Splitterungen und abgewetzten Kanten wirken die unempfindlichen Stufenteppiche aus Sisal zudem noch rutschhemmend und trittschalldämmend. Sisal, eine Naturfaser aus den Blättern der Agave, wird als nachwachsender Rohstoff als ökologisch einwandfrei eingestuft. Die daraus hergestellte Stufenteppiche erweisen sich als strapazierfähig, lange haltbar und zudem schmutzabweisend. Doch auch sein Wert als Design-Element ist nicht zu unterschätzen: Mit den hochwertigen Sisal-Stufenmatten setzen Sie in jedem Fall einen lebendigen und ansprechenden Akzent. Ein weiterer Vorteil der Stufenteppiche: Haustiere finden dank der rutschhemmenden Eigenschaft auf Treppenstufen sicheren Halt und rutschen nicht beim Treppensteigen. Einfache Verlegung, kein Bohren oder Schrauben. Mittels angebrachter, rückstandslos entfernbarer Textilklebestreifen auf der Unterseite der Auflage werden die Sisal-Stufenteppiche einfach an dem gewünschten Platz fixiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Treppenstufen im Vorfeld gründlich gereinigt werden. Stufenteppich Sisal – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Natur-Sisal * Farbe: Viele Farben * Maße: 65x23,5 cm, 19 x 56 cm * Vorderkante (Lippe): ca. 3,5 cm * Herstellungsart: Maschinengewebt * Natur-Latex-Rücken * Gesamtgewicht: 2,3 kg/m² * Gesamthöhe: ca. 8 mm * Befestigung: Textilklebestreifen * Mit Umkettelung * Premium-Qualität |
| | |
| | | |
| |