| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29059 Herst.-Nr.: fd-29059 EAN/GTIN: 4064149978985 |
| |
|
| | |
| Ausziehbares Bambus Rankgitter - für eine naturnahe Gartengestaltung Das aus natürlichem Bambus hergestellte Rankgitter verwandelt Ihren Garten, Balkon oder Terrasse in eine Wohlfühloase! Durch die überkreuzten Bambusstäbe ist die Rankhilfe bestens geeignet für hoch wachsende Rank- und Kletterpflanzen an Hauswänden. Zudem kann das naturfarbene Bambusgitter sowohl als Beet, Hecken-, Balkon- oder Rasenbegrenzung dienen, als auch als elegante Dekoration genutzt werden. Das variable Bambusgitter ist in verschiedenen Größen erhältlich und lässt sich einfach und schnell auf die Wunschbreite erweitern. Witterungsbeständiges und langlebiges Bambusspalier Der nachhaltige Bambus als Material macht das flexible Bambusspalier stabil, langlebig und witterungsbeständig. Somit kann das Bambusgitter ohne Probleme zu jeder Jahreszeit und Witterung draußen stehen. Zudem überzeugt der Bambuszaun mit seiner Pflegeleichtigkeit: Verschmutzungen können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Hinweis: Bei dem Bambusgitter handelt es sich um ein hochwertiges Naturprodukt. Bitte beachten Sie, dass es erntebedingt zu Abweichungen bei der Stärke der einzelnen Stangen kommen kann. Ausziehbares Bambus Rankgitter – Produkteigenschaften: * Material: 100% natürliches Bambus * Farbe: Natur * Größen (in cm): 60x180, 90x180, 120x180, 150x180, 180x180 * Gewicht: Je nach Größe zwischen 1 und 3,2 kg * Durchmesser Bambusrohre: 16 – 18 mm * Ausziehbar * Feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig * Extrem robust * Nachhaltiger Rohstoff |
| | |
| | | |
| | | |
| |