| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29111-200x1400 Herst.-Nr.: fd-29111-200x1400 EAN/GTIN: 4066088187107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderner Teppich und Läufer „York“ mit einzigartigem Muster - in Ihrem Wunschmaß! Der hochmoderne Teppich „York“ ist mit seinem einzigartigen Muster ein echter Hingucker! Durch die verschiedenen Varianten in sechs attraktiven Farben werden Ihre vier Wände im Handumdrehen in eine Wohlfühloase verwandelt. Der in Ihrem Wunschmaß erhältliche Teppichläufer „York“ passt somit exakt in jeden Raum. Abgerundet wird der strapazierfähige Flor aus pflegeleichter Polypropylen-Schlinge durch eine farblich passende Umkettelung aus Kunstgarn, welche ein Ausfransen des Teppichs verhindert. Passend zu dem modernen Teppich finden Sie bei uns auch die dazugehörigen Stufenmatten „York“. Der pflegeleichte Teppich lässt sich bei leichten Verschmutzungen einfach Absaugen oder Ausschütteln. Bei etwas größeren Verschmutzungen kann man den Teppich auch mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandeln. Teppich auf Maß „York“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Tufting-Schlinge * Gesamtgewicht: 1260 g/m² * Polgewicht: 500 g/m² * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Farben: Blau, Anthrazit, Beige, Grün, Gelb, Dunkelbraun * Gesamtstärke: 5,5 mm * Polhöhe: 3,5 mm * Rücken: Filz * Ränder: Gekettelt * Nutzklasse: 22 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |