| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29125 Herst.-Nr.: fd-29125 EAN/GTIN: 4066088262262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne Stufenmatte „York“ mit einzigartigem Muster – in halbrunder Form Die hochmodernen Stufenmatten „York“ sind mit ihrem einzigartigen Muster ein echter Blickfang auf Ihrer Treppe! Der rutschhemmende Treppenschutz lässt sich dank des Klebestreifens auf der Rückseite der Stufenmatte schnell und einfach befestigten und sorgt somit für einen festen Halt. Erhältlich ist der Stufenschutz in halbrunder Form und in sechs attraktiven Farben, die Ihre vier Wände im Handumdrehen in eine Wohlfühloase verwandelt. Abgerundet wird der strapazierfähige Flor aus pflegeleichter Polypropylen-Schlinge durch eine farblich passende Umkettelung aus Kunstgarn, welche die Stufenmatten vor Beschädigungen durch dauerhafte Nutzung schützt. Hinweis zur Montage: Es empfiehlt sich, die Stufen zu reinigen, damit diese sauber und fettfrei sind, bevor die Stufenmatten angebracht werden. Vor dem Befestigen der Treppenschoner ist ferner darauf zu achten, dass die Stufen trocken sind. Stufenmatte „York“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Tufting-Schlinge * Gesamtgewicht: 1260 g/m² * Polgewicht: 500 g/m² * Abmessungen: ca. 19 x 56 cm (kleine Ausführung), c.a 23,5 x 65 cm (große Ausführung) * Farben: Blau, Anthrazit, Beige, Grün, Gelb, Dunkelbraun * Gesamtstärke: 5,5 mm * Rücken: Filz * Ränder: Gekettelt * Nutzklasse: 22 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |