| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29483-80x1400 Herst.-Nr.: fd-29483-80x1400 EAN/GTIN: 4066088285568 |
| |
|
| | |
| Feinschlingen-Teppich-Läufer „Bangor“ – passgenauer Zuschnitt Ob in Küche, Flur oder Wohnraum – unser Feinschlingen-Teppich „Bangor“ gibt mit seinem modernen Design überall eine gute Figur ab. Dank des maßgefertigten Zuschnitts müssen keinerlei Kompromisse eingegangen werden und der Teppich passt perfekt an seinen Bestimmungsort. Vor allem aber weist der Teppich-Läufer auf Maß eine Eigenschaft auf, die heute nicht mehr selbstverständlich ist: seine ausgezeichnete Qualität. Der in Deutschland konfektionierte Feinschlingen-Teppich ist ein Stück deutscher Präzisions- und Wertarbeit und stellt dies in Form von Robustheit und Langlebigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Der hochwertige Läufer wirkt nicht nur optisch attraktiv, er überzeugt auch in funktionaler Hinsicht. So dämpft er den Geräuschpegel im Haus, bietet den Füßen einen angenehm warmen Untergrund und er schützt darüber hinaus unter ihm liegende Teppich- oder Hartböden. Hochwertige Fliesen oder edles Parkett werden vor Beschädigungen durch herabfallende Gegenstände ebenso bewahrt wie Teppichböden vor auslaufenden Flüssigkeiten. Gefertigt aus belastbarem Polyamid und ausgestattet mit einem gekettelten Rand, widersteht der maßgefertigte Feinschlingen-Teppich auch starker Beanspruchung und ist vor einem Ausfransen der Ränder geschützt. Beste Voraussetzungen also, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Im Rahmen der alltäglichen Nutzung genügt es, den Läufer mit dem Staubsauger zu säubern. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der Feinschlingen-Teppich mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Feinschlingen-Teppich Bangor – Produkteigenschaften: * Material: Polyamid * Oberflächenstruktur: Schlingenpol * Rücken: Gelrücken * Gewicht: ca. 1150 g/m² * Stärke: ca. 5 mm * Zuschnitt auf Maß * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Fußbodenheizung: geeignet * Eigenschaften: schalldämmend, antistatisch, rutschfest, antibakteriell * Hergestellt in Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |