Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckstück außen KWS608 Outer corner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29666
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29666
EAN/GTIN:
     4066088466868
Moderne Abdeckung – einfache Montage Gefertigt aus hochwertigem Aluminium ermöglicht die Sockelleiste einen modernen und ansprechenden Übergang zwischen Wand und Boden. Befestigt mit einem passenden Montagekleber oder doppelseitigem Klebeband, bringt die Aluminiumleiste frischen Wind in viele verschiedene Anwendungsbereiche. So sind die Leisten nicht nur für die gewerbliche Anwendung, sondern auch in privaten Bereich, wie Bad, Küche oder im Flurbereich geeignet. Mit den Abdeckleisten aus Aluminium lässt sich damit nicht nur ein optisches Highlight setzen, sondern auch Spalte zwischen Boden und Wand stilvoll verstecken. Zusätzlich erhältlich: Abdeckungen &, Verbinder Erhältlich in einer Länge von 1,90 m und einer Höhe von 80 mm wird die praktische Sockelleiste sicher zu Ihnen nach Hause geliefert. Zusätzlich können Sie je nach Raumgröße die dazu passenden Verbindungsstücke zusätzlich bestellen. Hier bieten wir neben Innen- und Außeneckstücken auch Zwischenverbinder und Endstücke an. Diese sind passgenau aus hochwertigem Aluminium gefräst und sorgen für einen eleganten Abschluss. Sockelleiste Aluminium – Produkteigenschaften: * Material: 100% Aluminium * Farbe: Silber * Gewicht: 640 g pro Leiste * Länge: 190 cm * Breite: 10,5 mm * Höhe: 80 mm Zusätzlich erhältliche Verbindungsstücke: * Innen-Eckabdeckungen * Außen-Eckabdeckungen * Verbinder * Endstücke (1x links &, 1x rechts)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.