Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenläufer Malaga Braun 7058 66x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29759-66x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29759-66x100
EAN/GTIN:
     4066088287715
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Küchenläufer „Malaga“ – individuelle Maßanfertigung Überall dort, wo Fußböden erhöhten Belastungen ausgesetzt sind oder optisch aufgewertet werden sollen, fühlt sich der hochwertige Küchenläufer „Malaga“ besonders gut aufgehoben. Dabei vereinigt er gleich dreierlei Dinge in sich. Der Läufer für die Küche bewahrt Böden vor Beschädigungen, er schenkt den Füßen beim Stehen einen angenehmen sowie rutschfesten Untergrund und er dämpft merklich den Geräuschpegel. Und neben all dem sieht der Küchenteppich auch noch ausgesprochen attraktiv aus und ist von unempfindlicher Beschaffenheit. Keine Küche ist wie die andere. Deshalb ist der in 6 Farben erhältliche Küchenläufer als zentimetergenauer Zuschnitt in Ihrer Wunschlänge erhältlich, sodass keine Kompromisse hinsichtlich der Maße eingegangen werden müssen. Im rauen Küchenalltag zeigt sich der als Meterware erhältliche Küchenläufer überaus strapazierfähig. Weder von hoher Luftfeuchtigkeit noch von zu Boden fallenden Töpfen oder Flüssigkeiten lässt sich der aus robustem Nadelfilz bestehende Küchenteppich sonderlich beeindrucken. Im Gegenteil. Der Läufer-Teppich erfreut durch seine pflegeleichte Handhabung und durch seine Langlebigkeit. Die rutschhemmende Rückseite sorgt dabei für sicheres Liegen auf dem Boden. Küchenläufer „Malaga“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Struktur: Nadelfilz * Oberflächenstruktur: Rib * Pol-Gewicht: ca. 700 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 1150 g/m² * Polhöhe: ca. 4 mm * Gesamthöhe: ca. 6 mm * Rücken: Gel * Breite: 66 cm * Zuschnitts-Länge: 100 cm -3000 cm * Trittschalldämmend und gelenkschonend * Pflegeleicht Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.