| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-29924-150x300 Herst.-Nr.: fd-29924-150x300 EAN/GTIN: 4066088460347 |
|
|
| | |
| Gummiläufer mit strukturierter Oberfläche – 3 mm Stärke Robust, rutschhemmend, langlebig Die Gummimatten mit Karo-Struktur für mittlere bis hohe Belastung sind prädestiniert für eine Nutzung in Industrie und Gewerbe. Aufgrund der geriffelten Oberfläche bieten die Gummiplatten eine sehr gute Haftung. Darüber hinaus zeigen sich die Gummiläufer ausgesprochen robust und verfügen infolgedessen über eine sehr lange Lebensdauer. Dank ihrer Witterungsbeständigkeit können die wasserabweisenden Gummimatten problemlos außen genutzt werden. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummiläufer – Produkteigenschaften: * 100% Gummi * Erhältliche Breiten: 100, 140, 150 cm * Länge frei wählbar zwischen 50 cm und 1000 cm * Materialstärke: ca. 3 mm * Gewicht: ca. 4100 gr/m² * Zugfestigkeit nach DIN 53504: 4 MPa * Bruchdehnung nach DIN 53504: 180% * Härte ° Shore A +/- 5° nach DIN 53519: 65 * Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis zu +69 °C * Oberflächen-Struktur: Karo Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |