Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Stallmatte GW3006 100x300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29926-100x300
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29926-100x300
EAN/GTIN:
     4066088460934
Suchbegriffe:
Stallmatte
Stallmatten aus Gummi für Kuh-, Schweine- und Pferdeställe Die verschleißfeste Stallmatte aus robustem und strapazierfähigem Gummi eignet sich bestens für die Ausstattung von Kuh-, Schweine- und Pferdeställen. Somit können Stallgassen, Boxen, Waschplätze oder Paddocks mit Stallmatten aufgewertet werden. Die leicht genoppte Oberfläche sorgt auch bei Nässe für einen sicheren Stand und kann besonders einfach gereinigt werden. Durch ihre hohe Wärmeisolierung sorgen die Stallmatten für ein angenehmes Stallklima. Entlastende und gelenkschonende Oberfläche Die Oberflächenstruktur bietet nicht nur einen sicheren Halt beim Laufen, sondern auch einen enormen Komfort beim Stehen und Liegen der Tiere. Dank des entlastenden Gummimaterials werden die Gelenke des Tieres geschont sowie deren Wohlbefinden. Somit hält die Stallmatte starken Belastungen stand, beugt schwere Verletzungen vor und reduziert Stress. Wasserundurchlässiger Gummi Gefertigt aus wasserundurchlässigem Gummi, überzeugt die Rampenmatte mit ihrer Pflegeleichtigkeit: Verwendetes Einstreu zum Aufsaugen von Urin lässt sich mit einem Besen leicht entfernen. Bei härteren Verschmutzungen lässt sich die Stallmatte einfach mit Wasser reinigen. Stallmatte – Produkteigenschaften: * Material: Gummi * Breite: 100, 140 cm * Länge: bis 10 m * Gewicht: 4350 g/m² * Stärke: 3 mm * Härtegrad: 65+/-5A * Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C * Oberflächenstruktur: Orange Peel * Wasserbeständig * Rutschfeste Oberflächenstruktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.