Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cow Bed Matress GW4005 200x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29929-200x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29929-200x100
EAN/GTIN:
     4066088461030
Suchbegriffe:
Stallmatte
Stallmatte aus Gummi für Kuh-, Schweine- und Pferdeställe Unsere Stallmatte ist ein hoch funktioneller Bodenbelag und bestens für die Tierhaltung von Beispielsweise Kühen und Pferden geeignet. Auslegbar in Pferdeställen und – boxen oder im Außenbereich eines Offenstalls überzeugt die Stallmatte durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Witterungseinflüssen, wie Regen oder Sonne. Mit einer Temperaturbeständigkeit von - 20°C bis +80°C ist die Gummimatte somit sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Die Matten sind hierbei einfach mit Wasser zu reinigen. Ebenfalls ist die Anwendung nicht nur auf die Tierhaltung begrenzt. Die Stallmatte kann durch ihre besonders rutschhemmenden Eigenschaften ebenfalls in Durchgänge und Gehwege eingesetzt werden. Wasserundurchlässiger Gummi Gefertigt aus wasserundurchlässigem Gummi, überzeugt die Rampenmatte mit ihrer Pflegeleichtigkeit: Verwendetes Einstreu zum Aufsaugen von Urin lässt sich mit einem Besen leicht entfernen. Bei härteren Verschmutzungen lässt sich die Stallmatte einfach mit Wasser reinigen. Stallmatte - Produkteigenschafen: * Material: Gummi * Breite: 2 m * Länge: bis 10 m * Dichte: 1.45g/cm³ * Gewicht: 6520 g/m² * Stärke: 4,5 mm * Maximale Dehnung: 200% * Dehnungsfestigkeit: 3 Mpa * Härtegrad: 65+/-5A * Temperaturbeständigkeit: - 20°C bis +80°C * Wasserbeständig * Rutschfeste Oberflächenstruktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.