| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30044 Herst.-Nr.: fd-30044 EAN/GTIN: 4066088470728 |
| |
|
| | |
| Karat Outdoorteppich „Rebel" | Design | 2 Farben Absolut angesagtes Design und in zwei Farben erhältlich: Das ist unser Outdoorteppich „Rebel“ aus 100 % Polypropylen. Unser hochwertiger Outdoorteppich ist in verschiedenen Standartgrößen erhältlich. Neben seinem attraktiven optischen Erscheinungsbild überzeugt dieser Outdoorteppich Sie auch noch mit seinem besonders attraktiven Preis. Outdoorteppich „Rebel“ für den Innen &, Außenbereich geeignet Unser Karat Outdoorteppich „Rebel“ besitzt einen strapazierfähigen Flor aus Polypropylen, der sich nicht nur ausgesprochen angenehm anfühlt, sondern auch überaus pflegeleicht ist. Die attraktiven und pflegeleichten Outdoorteppiche sorgen für eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre im Flur, Wohnzimmer, Küche und Badezimmer oder auch auf dem Balkon und der Terrasse. Karat Outdoorteppich „Rebel“ – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Polypropylen * Material Rückseite: Polypropylen * Gesamtgewicht: ca. 1,4 kg/m² * Standardgrößen (cm): 80x150, 120x170, 160x230, 200x290 * Fußbodenheizung: geeignet * Verwendung für Innen &, Außenbereich * UV-beständig |
| | |
| | | |
| |