| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30078 Herst.-Nr.: fd-30078 EAN/GTIN: 4066088471060 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochflorteppiche „Eden“ – glamouröser Wohnteppich in 3 verschiedenen Farben Der glamouröse Hochflorteppich „Eden“ versprüht dank seines edlen Flors Eleganz und Gemütlichkeit genau dort, wo Sie es wünschen – im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur – denn unsere schönen Hochflorteppiche gibt es in 3 verschiedenen Größen. Unser Teppich überzeugt Sie nicht nur durch seine weiche Oberflächenstruktur, sondern punktet auch durch seine moderne Färbung und ist daher perfekt für den Wohnbereich geeignet. Außerdem ist unser Teppich „Eden“ in drei verschiedenen Farben erhältlich: Hellgrau/Grau, Silbergrau/Sand und in Lila/Rosa. Unser Hochflorteppich „Eden“ besitzt einen widerstandsfähigen, leicht zu reinigenden Flor und wird mit einem farblich passenden Kettelgarn umrandet. Das Kettelgarn stabilisiert den Hochflorteppich und hält ihn, auch unter Belastung, in Form. Die Ränder fransen dank der festen Umkettelung nicht aus und der Teppich behält für lange Zeit sein schönes Aussehen. Bei Bedarf kann der Langflor-Teppich abgesaugt oder mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Hochflorteppich Eden – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyester * Farben: Hellgrau/Grau, Silbergrau/Sand und Lila/Rose * Polhöhe: ca. 28 mm * Gesamtgewicht: ca. 1.400g/m² * Rückenmaterial: TPR * Erhältliche Größen: 120x170 cm, 160x240 cm, 200x290 cm Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |