Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal Tiger-Eye Mit Bordüre Creme DC-153 200 x 290 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30177
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30177
EAN/GTIN:
     4066088473989
Suchbegriffe:
Augenbalsam
Augencreme
Augengel
Hochflor Teppich
Modische Sisal-Teppiche mit Bordüre „Tiger-Eye“ „Tiger-Eye“ ist ein besonderer Sisal-Teppich, da er sich aufgrund seiner vergleichsweise grob gewebten Oberflächenstruktur von anderen Sisal-Teppichen unterscheidet. Diese Textur liegt derzeit extrem im Trend und ist äußerst ansprechend. Die breite, farbige Bordüre rundet das Gesamterscheinungsbild perfekt ab und schützt zugleich die Ränder des Naturfaser-Teppichs vor Beschädigung. Der elegante und gleichzeitig sehr widerstandsfähige Sisal-Teppich ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Der Sisal-Teppich mit Bordüre besteht aus 100% natürlicher, robuster Sisalfaser und besitzt eine rutschfeste Rückseite aus Latex. Der Rücken sorgt für sicheren Halt auf dem Boden und beugt daher Rutschunfällen vor. Die breite Bordüre sorgt zudem für Formfestigkeit und verhindert, dass der Wohnteppich aus Sisal an den Rändern ausfranst. Der Sisal-Teppich ist besonders pflegeleicht und lässt sich spielend leicht absaugen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann einfach ein feuchter Lappen und gegebenenfalls ein geeignetes Reinigungsmittel für Naturfaser-Teppiche verwendet werden. Sisal-Teppich mit Bordüre – Produkteigenschaften: * Material: Sisal * Oberfläche: Tiger-Eye-Struktur * Rückseite: Latex * Größen (cm): 160 x 230 cm, 200 x 290 cm * Mit breiter, farbiger Bordüre
Weitere Suchbegriffe: Hochflorteppich, augencreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.