| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30179-150x800 Herst.-Nr.: fd-30179-150x800 EAN/GTIN: 4066088205160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unkrautvlies „Ground Control“ – Verrottungsfester Unkrautschutz Den eigenen Garten frei von Unkraut zu halten, scheint einer niemals endenden Aufgabe zu gleichen. Dabei gibt es mit Sicherheit Tätigkeiten auf der heimischen Grünfläche, die weitaus mehr Freude versprechen, als ständig das aufdringliche Wildkraut zu jäten. Erleichtern Sie sich die Gartenarbeit! Unser Unkrautschutzvlies schafft sofortige, unkomplizierte und vor allem umweltverträgliche Abhilfe. Trotz Lichtundurchlässigkeit ist das Unkrautvlies sowohl wasser- als auch luftdurchlässig und lässt die für Ihre Zierpflanzen lebenswichtigen Nährstoffe und Flüssigkeiten in die Erde gelangen. Das robuste Mulchvlies verrichtet über viele Jahre verlässlich seine Dienste. Es ist wasser-, frost- und UV-beständig und infolgedessen verrottungsfest. Die Verwendungsmöglichkeiten von Unkrautvlies beschränken sich übrigens nicht auf Pflanzenbeete. Es kann nahezu überall genutzt werden, wo dem Wachstum von Wildkraut vorgebeugt werden soll. Ob unter der Terrasse, dem gepflasterten Gartenweg oder dem PKW-Stellplatz. Falls das Wurzelvlies auf einem Beet genutzt werden soll, brauchen vor dem Auslegen nur die Stellen, an denen später Pflanzen gesetzt werden sollen, mit dem Messer kreuzförmig eingeschnitten werden. Abschließend wird das Unkrautschutzvlies mit Steinen, Spänen, Mulch oder Erde bedeckt. Fertig ist die unsichtbare Unkrautbarriere. Unkrautschutzvlies – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Gewicht: 50 g/m² &, 150 g/m² * Stärken: ca. 0,14 mm (50 g/m²), 0,34 mm (150 g/m²) * Breiten: 1 m (150 g/m²),1,5 m (50 g/m², 150 g/m²), 2 m (150 g/m²) * Mögliche Längen: 5 m bis 250 m * Farbe: Weiß * Feuchtigkeits- und luftdurchlässig * Verrottungsfest * Frostbeständig * Reißfest * Wasserspeichernd * Kein Einsatz von Chemikalien nötig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |