Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
>
Artikel
Bambusregal Samia Pflanzen- & Dekoregal 96 x 28 x 95 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30189
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30189
EAN/GTIN:
4066135846988
Bambusregal „Samia“ – Moderne Wanddekoration Unser Bambusregal „Samia“ strahlt Harmonie und Ruhe aus und sorgt in Ihrem Zuhause für eine Ambiente zum Wohlfühlen. Mit seinen 4 Ablageflächen kann es beliebig an der Wand angeordnet werden und sowohl als Ablage, als auch für Dekoelemente genutzt werden und ist somit genau das richtige für Individualisten. Zudem lässt sich unser Bambusregal auch noch sehr leicht Montieren und ist dank seines modernen Looks optimal für jeden Einrichtungsstil geeignet. Eine natürliche, schnörkellose Optik machen das ca. 96,7 x 28 x 95,8 cm große Regal aus Bambus zur ansprechenden Ergänzung für viele Wohnbereiche. Pflegehinweis: Je nach Bedarf kann das Wandregale feucht abgewischt und wenn nötig anschließend trocken nachgewischt werden. Bambusregal „Samia“ – Produkteigenschaften: * Maße: 96,7 x 28 x 95,8 cm * Material: 100 % Bambusholz * Farbe: Braun * Pflegeleicht * Widerstandsfähig
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen