Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Heizteppich
>
Artikel
Heizteppich Beheizbar bis 55°C 40 x 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30208
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30208
EAN/GTIN:
4066135726464
Suchbegriffe:
Heizteppich
heizteppich
Beheizbarer Fußteppich mit Antirutsch-Rücken Unser qualitativ hochwertiger Heizteppich spendet wohltuende Wärme am Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Sie können den Heizteppich z.B. unter dem Schreibtisch im Büro platzieren, während des Sitzens die Füße daraufstellen und mithilfe des Schalter die Wärmefunktion aktivieren. Nach Betätigung heizt sich der Teppich selbstständig auf eine Temperatur von bis zu 55°C auf. Mit einem niedrigem Stromverbrauch und dem eigebautem Überhitzungsschutz ist unser Heizteppich daher der perfekte Begleiter für kalte Wintertage. Unser Heizteppich ist sehr einfach in der Handhabung. Rollen Sie den Heizteppich aus und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Nach Betätigung des Schalters, verströmt der Heizteppich innerhalb weniger Minuten eine behagliche Wärme. Der Antirutsch-Rücken sorgt dabei für einen sicheren Halt auf Ihrem Fußboden. Heizteppich – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Größen: 40 x 60 cm, 50 x 80 cm * Leistung: 220 - 240 V * Watt: 80W (40 x 60 cm) / 100W (50 x 80 cm) * Temperatur: ca. 40-55 °C * Farbe: Anthrazit * Größen: 40 x 60 cm / 50 x 80 cm * Dicke: ca. 1-2 cm * Zertifikate: CE + ROHS * Kabellänge: 2 m * Besondere Eigenschaften: Überhitzungsschutz-Funktion, Eingebauter Thermostat, Niedriger Stromverbrauch, Oberfläche abwaschbar
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen