Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Wäschekorb Wäschesammler mit Griffen 35 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30260
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30260
EAN/GTIN:
     4066135847404
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschekorb – in verschiedenen Formen &, Größen Unser Bambus-Wäschekorb ist nicht nur ein wahrer Blickfang, sondern er sorgt auch für Ordnung im Bade, Schlaf- und Kinderzimmer. Gefertigt sind unsere Körbe aus Bambus und passen durch die naturbelassene Farbe perfekt in Ihr Zuhause. Der Bambus verleiht den Körben zusätzlich Stabilität und macht sie besonders belastbar im Alltag. Unsere Körbe sind in zwei Formen und sechs verschiedenen Größen erhältlich. Wäschesammler – mit entnehmbarem Wäschesack Unsere Wäschekörbe verfügen über einen integrierten Wäschesack, der aus strapazierfähigen Baumwollstoff gefertigt ist. Der Wäschesack kann gesondert entnommen werden, wodurch die Wäscheentnahme besonders einfach ist. Dank der Tragegriffe lässt sich der Korb beliebig transportieren. Zudem verfügen unsere Wäschekörbe über einen Deckel, der ebenfalls gesondert entfernt werden kann. Bambus-Wäschekorb – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Bambus * Standardgrößen Eckig (cm): 40x30x30, 40x30x45, 40x30x60 * Standardgrößen Rund (cm): 35x30, 35x45, 35x60 * schnelle &, einfache Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.