| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30278-114x100 Herst.-Nr.: fd-30278-114x100 EAN/GTIN: 4066088205917 |
| |
|
| | |
| Elegante Bodenschutzmatten aus Vinyl „Neo“ – für Hartböden – auch als Zuschnitt Edle Hartböden wie Parkett, Laminat, Dielen oder Fliesen wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch entsprechend elegante Bodenschutzmatten geschützt werden. Diese sollten das Erscheinungsbild des Raumes nicht dominieren und natürlich ein hohes Maß an Funktionalität gewährleisten. Unsere Bodenschutzmatten „Neo“ aus Vinyl sind wahre Multi-Talente und erfüllen die an sie gestellten Erwartungen mit Bravour. Dezent, robust, wirksam und komfortabel... Die transparenten Bodenschutzmatten aus Vinyl bieten wirksamen Schutz und Komfort. Unter dem Schreibtischsessel ausgelegt, können dessen Stuhlrollen einerseits keinen Schaden anrichten und erhalten andererseits einen ausgezeichneten Untergrund, der erstklassiges Gleiten ermöglicht. Die Vinylbodenschutzmatten zeigen sich dank ihrer hohen Qualität in allen Disziplinen ausgesprochen langlebig. Ihr hochwertiges Material weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und ist infolgedessen überaus robust, während die vergilbungsfreie Vinylstruktur langwährende Transparenz sicherstellt. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen, mit und ohne Lippe, findet sich für nahezu jede Schreibtischgröße die passende Variante der rutschfesten Bodenschutzmatten aus Vinyl. Auch als Zuschnitt für große Flächen erhältlich Für ganz spezielle Anforderungen ist die Bodenschutzmatte auch als Zuschnitt nach Maß in einer Breite von 100 cm und einer frei wählbaren Länge zwischen 1 m und 30 m erhältlich – dies bietet ideale Voraussetzungen, um auch ganze Schreibtisch-Landschaften passgenau mit den attraktiven Bodenschutzmatten aus Vinyl auszustatten. Pflegehinweis: Sollten die Bürostuhlunterlagen Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege erfreuen die rutschfesten Bodenschutzmatten aus Vinyl durch eine lange Lebensdauer. Bodenschutzmatten Neo aus Vinyl – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Verfügbare Größen – Ausführung ohne Lippe (in cm): 75x120, 90x120, 100x120, 120x120, 120x130, 120x150, 120x180, 120x200, 120x300 * Verfügbare Größen – Ausfertigung mit Lippe (in cm): 90x120, 115x134 * Zuschnitt: 90, 100, 114 cm Breite, Länge frei wählbar zwischen 1 m und 30 m * Stärke: 1,5 mm * Transparent * Schlagfest &, trittschalldämmend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |