Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Neo für Hartböden Vinyl Zuschnitt 114x1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30278-114x1000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30278-114x1000
EAN/GTIN:
     4066088206044
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Elegante Bodenschutzmatten aus Vinyl „Neo“ – für Hartböden – auch als Zuschnitt Edle Hartböden wie Parkett, Laminat, Dielen oder Fliesen wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch entsprechend elegante Bodenschutzmatten geschützt werden. Diese sollten das Erscheinungsbild des Raumes nicht dominieren und natürlich ein hohes Maß an Funktionalität gewährleisten. Unsere Bodenschutzmatten „Neo“ aus Vinyl sind wahre Multi-Talente und erfüllen die an sie gestellten Erwartungen mit Bravour. Dezent, robust, wirksam und komfortabel... Die transparenten Bodenschutzmatten aus Vinyl bieten wirksamen Schutz und Komfort. Unter dem Schreibtischsessel ausgelegt, können dessen Stuhlrollen einerseits keinen Schaden anrichten und erhalten andererseits einen ausgezeichneten Untergrund, der erstklassiges Gleiten ermöglicht. Die Vinylbodenschutzmatten zeigen sich dank ihrer hohen Qualität in allen Disziplinen ausgesprochen langlebig. Ihr hochwertiges Material weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und ist infolgedessen überaus robust, während die vergilbungsfreie Vinylstruktur langwährende Transparenz sicherstellt. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen, mit und ohne Lippe, findet sich für nahezu jede Schreibtischgröße die passende Variante der rutschfesten Bodenschutzmatten aus Vinyl. Auch als Zuschnitt für große Flächen erhältlich Für ganz spezielle Anforderungen ist die Bodenschutzmatte auch als Zuschnitt nach Maß in einer Breite von 100 cm und einer frei wählbaren Länge zwischen 1 m und 30 m erhältlich – dies bietet ideale Voraussetzungen, um auch ganze Schreibtisch-Landschaften passgenau mit den attraktiven Bodenschutzmatten aus Vinyl auszustatten. Pflegehinweis: Sollten die Bürostuhlunterlagen Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege erfreuen die rutschfesten Bodenschutzmatten aus Vinyl durch eine lange Lebensdauer. Bodenschutzmatten Neo aus Vinyl – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Verfügbare Größen – Ausführung ohne Lippe (in cm): 75x120, 90x120, 100x120, 120x120, 120x130, 120x150, 120x180, 120x200, 120x300 * Verfügbare Größen – Ausfertigung mit Lippe (in cm): 90x120, 115x134 * Zuschnitt: 90, 100, 114 cm Breite, Länge frei wählbar zwischen 1 m und 30 m * Stärke: 1,5 mm * Transparent * Schlagfest &, trittschalldämmend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.