Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonsichtschutz Einfarbig Grün 90 x 500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30428
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30428
EAN/GTIN:
     4066088478403
Suchbegriffe:
Balkonsichtschutz
Balkonverkleidung
Sichtschutz für Balkon – in schickem Grün Dieser Sichtschutz für den Balkon bietet Ihnen optimalen Schutz vor Blicken, Wind und Sonne. Er ist vielseitig einsetzbar und kann außerdem an Zäunen angebracht oder als modische Abtrennung von Sitzecken im heimischen Garten genutzt werden. Der Balkonsichtschutz besteht aus sehr robustem Polyethylen mit hoher Dichte und ist daher besonders strapazierfähig und langlebig. Gegenüber Wettereinflüssen, Sonnenbestrahlung und Schimmel zeigt er sich überaus resistent. Das beiliegende Befestigungsseil sorgt für sicheren Halt. Es wird einfach durch die stabilen Metallösen am oberen und unteren Rand der Balkonbespannung gefädelt und dann an der Balkonbrüstung befestigt. Die Reinigung ist besonders einfach und schnell erledigt. Bei Bedarf kann der Sichtschutz für den Balkon mit Hilfe eines feuchten Tuches abgewischt werden. Aufgrund der schnelltrocknenden Eigenschaft erübrigt sich das Nachwischen mit einem trockenen Lappen. Für ein dauerhaft schönes und strahlendes Erscheinungsbild. Balkonsichtschutz – Produkteigenschaften: * Größe 90x500 cm * Material: 100% HDPE (High Density Polyethylen) * Farbe: Grün * Metallösen: je 22 an Unter- und Oberkante * Witterungsbeständig * UV-stabilisiert * UV-Schutz: 90% * Atmungsaktiv * Schnelltrocknend * Schimmelresistent * Lichtecht * Reißfest * Inkl. Befestigungsschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.