Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Hartböden
>
Artikel
Bodenschutzmatte Hartboden Hellgrün 90 x 120 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30433
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30433
EAN/GTIN:
4066088617352
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
floordirekt pp bodenschutzmatte
Farbige Bodenschutzmatten – wirksamer Bodenschutz in vielen attraktiven Farben Mit den farbigen Bodenschutzmatten bringen Sie Leben ins Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer! Die bunten Stuhlunterlagen aus strapazierfähigem Polypropylen schützen Hartböden wie Laminat, Parkett, Fliesen oder Kork nachhaltig vor Schäden, die durch Stuhlrollen oder Stuhlbeine zwangsläufig entstehen. Kratzer, Kerben oder Verschmutzungen gehören somit der Vergangenheit an. Gleichzeitig bieten die in vielen Farben erhältlichen Bodenschutzmatten den Rollen des Bürostuhls einen idealen Untergrund, um sanft gleiten zu können. Die Bürostuhlunterlagen sind von ausgesprochen widerstandsfähiger Beschaffenheit und lassen sich auch von einer dauerhaften Beanspruchung wenig beeindrucken. Bodenschutzmatten – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Materialstärke: ca. 1,8 mm * Oberflächenstruktur: aufgeraut * Geeignet für Fußbodenheizung: ja
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
bodenschutzmatte floordirekt
,
bodenschutzmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen