Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulwurfgitter Wühlmausgitter Zuschneidbar 500 g/m² 200x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30461-200x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30461-200x250
EAN/GTIN:
     4066088217446
Maulwurfgitter – Idealer Schutz für Ihre Rasenfläche Maulwurfgitter oder Maulwurfsperren bieten einen optimalen und zuverlässigen Schutz gegen lästige Erdhügel im eigenen Garten. Das Maulwurfgitter wird dabei direkt auf den zu schützenden Bereich gelegt und verhindert so das Durchdringen des Maulwurfs an die Oberfläche. Auf das Gitter selbst kann anschließend Rasen gesäht oder Kunst-Rollrasen verlegt werden. Somit ist das Gitter nichtmehr sichtbar. Durch die Blockade kann der Maulwurf die, aus dem Graben der unterirdischen Gänge, überschüssige Erde nichtmehr an die Oberfläche bringen, wodurch er den Bereich verlässt und sich eine neue Heimat sucht.  Bei der Auswahl eines geeigneten Netzes sind zwei Faktoren besonders wichtig. Zum einem die Maschenweite des Gitters und zum anderen das Gewicht pro Quadratmeter. Eine geeignete Maschenweite liegt in einem Bereich zwischen 7 und 10 mm. Dies ist groß genug, um das Wachstum von Rasen und Pflanzen weiterhin zu ermöglichen, stoppt jedoch den Maulwurf davor, das Netzt durchbeißen zu können. Das Gewicht des Gitters spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da es dem Maulwurf nicht möglich sein soll, das Netz wegzudrücken oder zu verschieben. Ein guter Richtwert sind hier 500 g/m².  Maulwurfgitter – Produkteigenschaften: * Material: Polyethylen * Farbe: Schwarz * Maschengewebe: 7x7 mm * Breite: 2 m * Länge: 25 m * Gewicht: 500 g/m² * Hohe Temperaturbeständigkeit * Witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.