| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30465-80x150 Herst.-Nr.: fd-30465-80x150 EAN/GTIN: 4066088218184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Shaggy-Teppichläufer „Elite“ Der glamouröse Shaggy-Teppich „Elite“ versprüht dank seines edlen Flors Eleganz und Gemütlichkeit genau dort, wo Sie es sich wünschen – im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur. Unser Teppich überzeugt Sie nicht nur durch seine weiche Oberflächenstruktur, sondern punktet auch durch seine moderne Färbung und ist daher perfekt für den Wohnbereich geeignet. Außerdem ist unser Teppichläufer Elite in 5 verschiedenen Farben erhältlich. Pflegehinweise: Unser Shaggy-Teppich Elite besitzt einen widerstandsfähigen, leicht zu reinigenden Flor und wird mit einem farblich passenden Kettelgarn umrandet. Das Kettelgarn stabilisiert den Teppich und hält ihn, auch unter Belastung, in Form. Die Ränder fransen dank der festen Umkettelung nicht aus und der Teppich behält für lange Zeit sein schönes Aussehen. Bei Bedarf kann der Flokati-Teppich abgesaugt oder mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Flokati-Teppich Elite – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Herstellungsart: getuftet * Polgewicht: ca. 1000 g/m² * Erhältliche Farben: Anthrazit, Hellbraun, Hellgrau, Creme, Weiß * Erhältliche Breiten: 66, 80 cm Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |