Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal Kreta Praktisches Holzlager 80 x 25 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30530
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30530
EAN/GTIN:
     4066088632805
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Kaminholzregal – Schwarz – Viele verschiedene Größen Unser Kaminholzregal ist die beste Lösung für alle, die einen Holzvorrat neben dem Kamin immer griffbereit haben wollen. Sie können dort ganz einfach Feuerholz, Kaminanzünder und weiteres Zubehör übersichtlich und sicher lagern. All dies ermöglicht das stabile pulverbeschichtetet Metallgestell, eine einfache und zugleich stabile Konstruktion. Zudem überzeugt unser Kaminholzregal auch durch eine lange Lebensdauer und seinen verschiedenen Größen. Die schwarze Farbe des Kaminregals lässt es zudem elegant ausschauen und ist ein totaler Blickfang. Kaminholzregal – immer genügend Vorrat an Holz Mit unserem Kaminholzregal haben sie genügend Platz an Vorrat für den ganzen Tag, ohne ständiges Holzschleppen. Aber dies ist nicht nur der einzige Vorteil, während das Holz in dem Kaminregal liegt, kann es erwärmen und zugleich auch trocknen, bevor es in den Kamin kommt. So lagern Sie Ihr Feuerholz sicher vor Bodenfeuchtigkeit und Verunreinigungen. Kaminholzregal – Produkteigenschaften: * Material: Metall/Pulverbeschichtet * Farbe: Schwarz * Gesamtgewicht: Zwischen 3,7 kg (80 x 25 x 40 cm) und 7,27 kg (150 x 25 x 100 cm) * Breiten: 40 cm, 60 cm, 80 cm, 85 cm, 100 cm * Höhen: 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 170 cm * Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.