| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30635 Herst.-Nr.: fd-30635 EAN/GTIN: 4066088637282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Shaggy-Teppich „Prestige“ mit langem Soft-Flor Flauschiger Hochflor-Teppich der Extraklasse Mit unserem Shaggy-Teppich „Prestige“ holen Sie sich einen unglaublich weichen Hochflor-Teppich in angesagter Kräusel-Optik nach Hause. Der flauschige Shaggy gefällt durch seine elegante Farbbrillanz, sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und fühlt sich einfach fantastisch an. Sein dichter, extra langer Flor schmiegt sich an die Füße, schmeichelt der Haut und macht es schwer, sich seinem Bann wieder zu entziehen. Ein Teppich, der zum Verweilen einlädt. Strapazierfähig und pflegeleicht Die Shaggy-Teppiche aus hochwertigem Polyester sind nicht nur traumhaft weich, sondern auch sehr pflegeleicht. Der rutschfeste Rücken aus Latex bewirkt, dass der Shaggy-Hochflor-Teppich flach auf dem Boden liegt und beim Betreten keine Wellen entstehen. Für noch mehr Formstabilität und Schutz vor Ausfransen sorgt der umlaufend gekettelte Rand aus robustem und farblich abgestimmtem Kunstgarn. Zur Reinigung des Shaggy-Teppichs genügt es, ihn abzusaugen. Von tiefer sitzenden Verunreinigungen kann der Hochflor-Teppich durch Ausklopfen befreit werden. Shaggy-Teppich – Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Flor: Extra weiche Mikrofaser * Rückseite: Latex oder Vlies * Größen (cm): 70x130, 80x150, 160x230, 200x200, 200x290 * Florhöhe: ca. 26 mm * Gesamthöhe: ca. 30 mm * Florgewicht: ca. 1122 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 2081 g/m² * Ringsum gekettelt Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |