| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30650 Herst.-Nr.: fd-30650 EAN/GTIN: 4066088637473 |
|
|
| | |
| Trapezblech für Wand- oder Dachmontage - Inklusive Montagematerial Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten machen Trapezbleche zu einem beliebten Baumaterial unter Heim- und Handwerkern. So kann das Profilblech nicht nur als Dachblech sondern auch als Wandverkleidung für Gartenhäuser, Garagen, Schuppen oder Unterstände genutzt werden. Die Platten schützen dabei vor Wind und Wetter, wobei Regen durch die eingearbeiteten Rillen gut abfließen kann. Die Trapezbleche bleichen bei UV-Einstrahlung nicht aus und sind rostresistent. Die verzinkten Bleche mit einer Materialstärke von 0,25 mm sind damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Einfache Montage für Hand- &, Heimwerker Egal ob im heimischen Garten oder auf der Baustelle - unsere Trapezbleche können mit dem beigefügten Montagematerial ganz einfach befestigt werden. Das Set besteht aus 15 Profilblechen, sowie den dazu passenden Bohrschrauben. Trapezblech - Produkteigenschaften * Größe: 115 x 45 cm * Farben: Dunkelgrau (RAL 7012), Hellgrau (RAL 7047), Grün (RAL 6005), Rot (RAL 3002), Braun (RAL 8004), Schwarz * Gewicht: c.a 1,2 kg/Stück * Vielseitig einsetzbar * Wetterfest * Rostresistent * UV-Beständig * Einfache Montage * Inkl. 100 Schrauben |
| | |
| | | |
| |