| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30743-67x600 Herst.-Nr.: fd-30743-67x600 EAN/GTIN: 4066088672603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Alleskönner in zeitlos schönem Design: Teppich „Alto“ – In vielen Farben &, auf Maß Unser gekettelter Teppich „Alto“ kommt in 8 schicken Farben sowie in zahlreichen Varianten daher und wartet nur darauf, mit seinem schlicht-edlen Design ein Ausrufezeichen in Ihrem Wohnbereich zu setzen. Ganz einfach die ideale Größe für Flur, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer auswählen – in wenigen Schritten haben Sie den auf die Wunschmaße zugeschnittenen Eyecatcher bei sich zu Hause. Mit seiner niedrigen Florhöhe zeigt sich der aus strapazierfähiger Polypropylen-Schlinge gefertigte Teppich als äußerst vielseitige Wahl. Nicht alleine versteht er sich hervorragend mit Saugrobotern. „Alto“ glänzt ebenso durch seine schalldämmende und allergikerfreundliche Eigenschaft. It’s a match? Passend zum preiswerten Teppich nach Maß finden Sie in unserem Online-Shop ebenso die Stufenmatten „Alto“ in halbrunder oder eckiger Ausführung. Teppich-Meterware „Alto“ – Produkteigenschaften: * Rücken: Textil-Filz * Gesamtdicke: ca. 8mm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm * Allergikerfreundlich * Farben: Anthrazit, Beige, Braun, Gelb, Hellblau, Hellgrau, Rot, Silber * Ringsum gekettelt * Hergestellt in Deutschland * Für Saugroboter geeignet * Für Fußbodenheizungen geeignet * Material: 100 % Polypropylen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |