| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30780-100x100 Herst.-Nr.: fd-30780-100x100 EAN/GTIN: 4066088666732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messeteppich nach Maß „Turbo“ – Ein echter Allrounder in vielen Farben Der nach Maß hergestellte Event- und Messeteppich „Turbo“ ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich und zeigt sich als wahrer Allrounder. Eben eine ideale Lösung für Ihre Events oder Ihren Messestand, aber auch hervorragend für Schulen, Bibliotheken, Büroräume oder Keller geeignet. Im Nu verlegt zeigt sich „Turbo“ als Bodenbelag, der nicht nur gut gegen extreme Hitze gewappnet ist. Er trumpft zudem mit schalldämmender, pflegeleichter sowie schmutzabweisender Oberfläche aus Polypropylen auf. Nicht nur ein optisches Highlight, sondern ein robustes Multitalent für Ihre Räumlichkeiten. Erhältlich ist der strapazierfähige Teppichboden in den Breiten 100 cm und 200 cm. Hinsichtlich der Länge können Sie ganz bequem Ihre Wunschgröße zwischen 100 cm und 3000 cm wählen. Messeteppich nach Maß „Turbo“ – Produkteigenschaften: * In 6 verschiedenen Farben erhältlich * Erhältliche Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Höhe: 5 mm * Gewicht: 1070 g/m² * Material: Polypropylen * Schwer entflammbarer Teppich * Schnell und einfach zu verlegen * Robust, schmutzabweisend &, pflegeleicht * Für Messe, Events, Schule, Bibliotheken, Büroräume, Keller Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |