| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30852 Herst.-Nr.: fd-30852 EAN/GTIN: 4066088652292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaminholzregal "Patmos" - ein Stück gemütliche Atmosphäre für Ihr Zuhause "Patmos" - damit verbindet man im ersten Augenblick eine griechische Insel, auf der man ganz entspannt seinen Urlaub genießen kann. Passt also auch ganz hervorragend zu unserem robusten Kaminholzregal, das ebenso diesen Namen trägt. Lehnen Sie sich ganz entspannt zurück und genießen Sie das Feuer im Kamin, denn "Patmos" erledigt die saubere Lagerung Ihres Brennholzes ohne großen Aufwand. Zeitlose Dekoration für In- und Outdoor Mit seinem schlichten, kompakten Design passt dieses Regal perfekt in Ihren In- oder Outdoorbereich. So sind Sie nicht alleine für den nächsten gemütlichen Abend mit ausreichend Brennholz versorgt. Sie haben außerdem eine zeitlos schöne Holzhalterung, die sich dank der Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Größen ideal an Ihre Bedürfnisse der Raum- oder Outdoorgestaltung anpasst. Der Clou: "Patmos" kommt mit einer praktischen Schutzhülle daher, welche ganz einfach mit Klettband befestigt werden kann. Egal ob Wind, Regen, starke Sonneneinstrahlung - das Brennholz bleibt trocken &, jederzeit für gemütliche Stunden am Kamin einsatzbereit. Kaminholzregal "Patmos" – Produkteigenschaften: * Material: Eisen + Pulverbeschichtung * In 2 verschiedenen Ausführungen/Größen: 36 x 118 x 114 cm, 36 x 232 x 114 cm * Durchmesser der Stangen: 2,5 cm * Dicke des Materials: 1,5 mm * Ausreichend Stauraum * Stabil &, belastbar * Platzsparend * Rost- und witterungsbeständig * Feuerfest * Einfache Montage * Inkl. Polyester-Schutzhülle für gesichertes Brennholz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |